ANVIL 0500104385 gerendabilincs 4 rúd Sz3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBZ 4HYR6

ANVIL 0500104385 gerenda bilincs 4 rúd Sz3/8 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AD8DBZ Típus: 0500104385Kereszthivatkozás: 4HYR6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€719.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Beam szélesség4–10 ”
befejezEgyszerű
AnyagKovácsolt acél
Max. Betöltés11,500 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nehéz terhelések felfüggesztésére a 15 "karimaszélességű és 1.031" karimaszélességű gerendáktól.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésÁr
ANVIL 0500104203 gerenda bilincs 2 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 font€256.58
ANVIL 0500104302 gerenda bilincs 3 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 font€418.20
ANVIL 0500104500 gerendabilincs 5 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 font€932.28
ANVIL 0500104336 3/4 #3 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVH 0500104336-€318.65
ajánlatkérés
ANVIL 0500104450 1 #4 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVQ 0500104450-€451.52
ajánlatkérés
ANVIL 0500104476 11/4 #4 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVR 0500104476-€451.52
ajánlatkérés
ANVIL 0500104435 3/4 #4 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVT 0500104435-€451.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500104385 gerenda bilincs 4 rúd Sz3/8 hüvelykes kovácsolt acél
€719.16 /Mértékegység