Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500104104 gerendabilincs 1 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBW 4HYR3

ANVIL 0500104104 gerenda bilincs 1 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AD8DBW Típus: 0500104104Kereszthivatkozás: 4HYR3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€232.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Beam szélesség3–7 ”
befejezEgyszerű
AnyagKovácsolt acél
Max. Betöltés2160 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4985
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nehéz terhelések felfüggesztésére a 15 "karimaszélességű és 1.031" karimaszélességű gerendáktól.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
ANVIL 2400211807 gerendabilincs, hosszúkás | BT8LKP 2400211807-€9.09
ajánlatkérés
ANVIL 2400235202 Gerendabilincs, hosszúkás | BT8LLQ 2400235202-€15.12
ajánlatkérés
ANVIL 2400601544 gerendabilincs, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-€14.15
ajánlatkérés
ANVIL 0500300108 gerendabilincs, 3/8 horganyzott hegesztett gerenda rögzítés L/csavar | BT9QLE 0500300108-€18.31
ajánlatkérés
ANVIL 2400021008 Gerendabilincs, zöld I | BU2ATE 2400021008-€24.28
ajánlatkérés
ANVIL 2400011504 gerendabilincs, zöld | BU2AVN 2400011504-€33.26
ajánlatkérés
ANVIL 2400011702 gerendabilincs, zöld | BU2AVP 2400011702-€8.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500104104 gerenda bilincs 1 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél
€232.03 /Mértékegység