Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500008024 C-típusú gerendabilincs, 60 in-lb nyomaték, 5/8 hüvelykes rúd | AD8CZC 4HYG2

ANVIL 0500008024 C-típusú gerendabilincs, 60 in-lb nyomaték, 5/8 hüvelykes rúd

Raktáron
Tétel: AD8CZC Típus: 0500008024Kereszthivatkozás: 4HYG2
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
€12.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezEgyszerű
Hossz2"
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés440 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret5 / 8 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: W és M gerendákhoz való rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500303003 C-típusú gerendabilincs, 3/8 hüvelykes méret | AD8CYR 4HYF1 0500303003Horganyzott1.75 "Galvanizált acél400 font3 / 8 "€13.10
ANVIL 0500303011 C-típusú gerendabilincs, temperöntvény, 1/2 hüvelykes méret | AD8CYT 4HYF2 0500303011Horganyzott1.75 "Galvanizált acél400 font1 / 2 "€13.21
ANVIL 0500008032 gerendabilincs, C-típus, 3/4 hüvelykes rúdméret, 500 font | AD8CZE 4HYG4 0500008032Egyszerű2"Temperönthető500 font3 / 4 "€17.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500008024 C-típusú gerendabilincs, 60 in-lb nyomaték, 5/8 hüvelykes rúd
€12.86 /Mértékegység