Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500303003 C-típusú gerendabilincs, 3/8 hüvelykes méret | AD8CYR 4HYF1

ANVIL 0500303003 C-típusú gerendabilincs, 3/8 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AD8CYR Típus: 0500303003Kereszthivatkozás: 4HYF1
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
€13.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezHorganyzott
Hossz1.75 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés400 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: W és M gerendákhoz való rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500303011 C-típusú gerendabilincs, temperöntvény, 1/2 hüvelykes méret | AD8CYT 4HYF2 0500303011Horganyzott1.75 "Galvanizált acél400 font1 / 2 "€12.00
ANVIL 0500008024 C-típusú gerendabilincs, 60 in-lb nyomaték, 5/8 hüvelykes rúd | AD8CZC 4HYG2 0500008024Egyszerű2"Temperönthető440 font5 / 8 "€11.69
ANVIL 0500008032 gerendabilincs, C-típus, 3/4 hüvelykes rúdméret, 500 font | AD8CZE 4HYG4 0500008032Egyszerű2"Temperönthető500 font3 / 4 "€16.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500303003 C-típusú gerendabilincs, 3/8 hüvelykes méretű
€13.10 /Mértékegység