Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362502007 Unió, 2-1/2 hüvelykes cső, -20 - 550 fok F, 3000 Psi | AF9DQY 29VF41

ANVIL 0362502007 Unió, 2-1/2 hüvelykes cső, -20 - 550 fok F, 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AF9DQY Típus: 0362502007Kereszthivatkozás: 29VF41
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
€321.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Hex méret4-27 / 64 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.5-15 / 64 "
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7307199030

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Csatlakozó, dugós varrat, 3000 psi Max nyomás | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€39.54
ANVIL 0362500605 Kovácsolt acél csatlakozás, 3/8 csőben, dugós hegesztési csatlakozás | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€37.61
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési vég, 1/2 csőben | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€36.34
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési vég, kovácsolt acél | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "€42.33
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési végtípus, 1 csőben | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"€54.37
ANVIL 0362501405 FIG 2126 csőcsatlakozás, kovácsolt acél, dugós hegesztési végstílus | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€87.12
ANVIL 0362501603 Fig 2126 csőcsatlakozás, acél test, 1-1/2 csőben | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€94.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362502007 Unió, 2-1/2 hüvelykes cső, -20 - 550 fok F, 3000 Psi
€321.04 /Mértékegység