Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362501009 FIG 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési vég, kovácsolt acél | AF9DQT 29VF36

ANVIL 0362501009 2126. ábra: Csőkötés, aljzat hegesztési vég, kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DQT Típus: 0362501009Kereszthivatkozás: 29VF36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Hex méret1-15 / 16 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.2.375 "
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.87
Hajó hossza (cm)5.87
Hajószélesség (cm)6.05
HS-kód7307199030

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Csatlakozó, dugós varrat, 3000 psi Max nyomás | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€41.55
ANVIL 0362500605 Kovácsolt acél csatlakozás, 3/8 csőben, dugós hegesztési csatlakozás | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€41.25
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési vég, 1/2 csőben | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€40.26
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési végtípus, 1 csőben | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"€60.23
ANVIL 0362501405 FIG 2126 csőcsatlakozás, kovácsolt acél, dugós hegesztési végstílus | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€96.52
ANVIL 0362501603 Fig 2126 csőcsatlakozás, acél test, 1-1/2 csőben | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€104.47
ANVIL 0362501801 FIG 2126 Csőcsatlakozás, Aljzathegesztés, 3000 psi Max nyomás | AF9DQX 29VF40 03625018013-23 / 64 "4-27 / 64 "2"€149.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362501009 2126. ábra: Csőkötés, aljzat hegesztési vég, kovácsolt acél
€46.90 /Mértékegység