Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362202400 szűkítőbetét 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DPX 29VF16

ANVIL 0362202400 Reduktor betét 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk kovácsolt acélból

Raktáron
Tétel: AF9DPX Típus: 0362202400Kereszthivatkozás: 29VF16

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor betét
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.35
Hajó hossza (cm)3.35
Hajószélesség (cm)2.72
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0362200800 szűkítőbetét 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"€17.06
ANVIL 0362201600 szűkítőbetét 3/4 hüvelyk x 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"€21.51
ANVIL 0362202004 Szűkítőbetét 3/4 hüvelykes x 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"€21.51
ANVIL 0362204604 Szűkítőbetét 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk kovácsolt acél | AF9DPY 29VF17 03622046041 "x 1/2"€23.67
ANVIL 0362205007 Szűkítőbetét 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk kovácsolt acél | AF9DPZ 29VF18 03622050071 "x 3/4"€24.09
ANVIL 0362208001 Szűkítőbetét 1-1/4 hüvelyk x 1 hüvelyk kovácsolt acél | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "x 1"€27.49
ANVIL 0362211005 Szűkítőbetét 1-1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk kovácsolt acél | AF9DQG 29VF25 03622110051-1 / 2 "x 1"€35.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362202400 Reduktor betét 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk kovácsolt acélból
€22.16 /Mértékegység