ANVIL 0361314602 Hatlapfejű dugó, 4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHH 29VD01

ANVIL 0361314602 Hex fejdugó 4 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DHH Típus: 0361314602Kereszthivatkozás: 29VD01

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€217.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Hex méret4.625 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma0
Dia kívül.4.625 "
Csőméret4"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)11.73
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályHex méretDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0361313802 Hatlapfejű dugó kovácsolt acél 1-1/2 hüvelykes | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 foktól 150 fokig F€21.33
ANVIL 0361314008 hatlapfejű dugó 6000 2 hüvelykes Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 foktól 150 fokig F€33.30
ANVIL 0361312408 Hatlapfejű dugó 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 foktól 550 fokig F€3.27
ANVIL 0361312606 Hatlapfejű dugó 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 foktól 550 fokig F€3.19
ANVIL 0361312804 Hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 foktól 550 fokig F€3.29
ANVIL 0361313604 Hatlapfejű dugó 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 foktól 550 fokig F€14.45
ANVIL 0361314206 hatlapfejű dugó 2-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 foktól 550 fokig F€72.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361314602 Hex fejdugó 4 hüvelyk kovácsolt acél
€217.81 /Mértékegység