Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361312606 Hatlapfejű dugó 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHC 29VC90

ANVIL 0361312606 Hatlapfejű dugó 1/4 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DHC Típus: 0361312606Kereszthivatkozás: 29VC90
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
€3.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Hex méret5 / 16 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma0
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályHex méretDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0361313802 Hatlapfejű dugó kovácsolt acél 1-1/2 hüvelykes | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 foktól 150 fokig F€21.33
ANVIL 0361314008 hatlapfejű dugó 6000 2 hüvelykes Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 foktól 150 fokig F€33.30
ANVIL 0361312408 Hatlapfejű dugó 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 foktól 550 fokig F€3.27
ANVIL 0361312804 Hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 foktól 550 fokig F€3.29
ANVIL 0361313604 Hatlapfejű dugó 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 foktól 550 fokig F€14.45
ANVIL 0361314206 hatlapfejű dugó 2-1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 foktól 550 fokig F€72.02
ANVIL 0361314404 Hatlapfejű dugó, 3 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 foktól 550 fokig F€135.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361312606 Hatlapfejű dugó 1/4 hüvelyk kovácsolt acél
€3.19 /Mértékegység