Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361120207 1-1/4 fekete kovácsolt acél póló, -20 és 550 fok között. F | AF8YDR 29JE12

ANVIL 0361120207 1-1/4 fekete kovácsolt acél póló, -20 és 550 fok között. F

Raktáron
Tétel: AF8YDR Típus: 0361120207Kereszthivatkozás: 29JE12

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€97.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma3
Dia kívül.2.437 "
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7685
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0361224801 Tee Kovácsolt acél, 6000 osztály, 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€46.71
ANVIL 0361225006 Tee Kovácsolt acél 6000 3/4 hüvelykes Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 foktól 150 fokig F€63.84
ANVIL 0361225204 Tee Kovácsolt acél 6000 1 hüvelykes Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 foktól 150 fokig F€109.41
ANVIL 0361225600 Tee Kovácsolt acél 6000 1-1/2 hüvelyk Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 foktól 150 fokig F€186.64
ANVIL 0361225808 Tee Kovácsolt acél 6000 2 hüvelykes Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 foktól 150 fokig F€314.71
ANVIL 0361119001 1/8 In FNPT fekete kovácsolt acél póló, fekete oxid | AF8YDK 29JE06 03611190013000Csavarmenetes7 / 8 "1 / 8 "-20 foktól 550 fokig F€27.73
ANVIL 0361119605 Fekete kovácsolt acél póló, 3000 lb, FNPT csatlakozás, 3 lyuk | AF8YDN 29JE09 03611196053000Csavarmenetes1.5 "1 / 2 "-20 foktól 550 fokig F€29.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361120207 1-1/4 fekete kovácsolt acél póló, -20 és 550 fok között. F
€97.86 /Mértékegység