ANVIL 0361225808 Tee Kovácsolt acél 6000 2 hüvelykes Npt | AA6NGN 14J738

ANVIL 0361225808 Tee kovácsolt acél 6000 2 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA6NGN Típus: 0361225808Kereszthivatkozás: 14J738

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaKovácsolt acél
Osztály6000
Kapcsolat típusaFNPT
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.83
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307923010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0361224801 Tee Kovácsolt acél, 6000 osztály, 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€48.19
ANVIL 0361225006 Tee Kovácsolt acél 6000 3/4 hüvelykes Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 foktól 150 fokig F€66.11
ANVIL 0361225204 Tee Kovácsolt acél 6000 1 hüvelykes Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 foktól 150 fokig F€112.86
ANVIL 0361225600 Tee Kovácsolt acél 6000 1-1/2 hüvelyk Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 foktól 150 fokig F€191.94
ANVIL 0361119001 1/8 In FNPT fekete kovácsolt acél póló, fekete oxid | AF8YDK 29JE06 03611190013000Csavarmenetes7 / 8 "1 / 8 "-20 foktól 550 fokig F€30.73
ANVIL 0361119605 Fekete kovácsolt acél póló, 3000 lb, FNPT csatlakozás, 3 lyuk | AF8YDN 29JE09 03611196053000Csavarmenetes1.5 "1 / 2 "-20 foktól 550 fokig F€30.71
ANVIL 0361119803 FIG 2114 Pipe Tee, FNPT, 3000 lb, Kovácsolt szénacél | AF8YDP 29JE10 03611198033000Csavarmenetes1 13 / 16 "3 / 4 "-20 foktól 550 fokig F€42.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361225808 Tee kovácsolt acél 6000 2 hüvelyk Npt
€334.92 /Mértékegység