Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0332618602 Csőcsatlakozó 3/4 hüvelykes közeli hossz | AB4XGU 20H710

ANVIL 0332618602 Csőbimbó 3/4 hüvelykes záróhosszal

Raktáron
Tétel: AB4XGU Típus: 0332618602Kereszthivatkozás: 20H710

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Belül Dia.0.750 "
Hosszközel
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás300 psi WSP @ 550 fok F
Dia kívül.1.05 "
Csőméret3 / 4 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.154 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
ANVIL 0332600204 Csőfej 1/8 hüvelykes Bezárás | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€9.95
ANVIL 0332604800 Csőfej 1/4 hüvelykes Bezárás | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€10.42
ANVIL 0332609403 Csőfej 3/8 hüvelykes Bezárás | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€12.60
ANVIL 0332614007 Csőcsatlakozó 1/2 hüvelykes közeli hossz | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€6.18
ANVIL 0332623206 Csőcsatlakozó 1 hüvelyk, közeli hossz | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€9.60
ANVIL 0332627603 Csőcsatlakozó 1-1/4 hüvelykes zárási hossz | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€12.29
ANVIL 0332632009 Csőcsonk 1-1/2 hüvelykes zárási hossz | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€14.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0332618602 Csőbimbó 3/4 hüvelykes záróhosszal
€7.22 /Mértékegység