Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0332608405 Pipe Nipple, 1/4 Inch Size, 10 Inch Length | AB4XFD 20H672

ANVIL 0332608405 Csőfej, 1/4 hüvelykes méretű, 10 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB4XFD Típus: 0332608405Kereszthivatkozás: 20H672
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
€31.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Belül Dia.0.250 "
Hossz10 "
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás300 psi WSP @ 550 fok F
Dia kívül.0.504 "
Csőméret1 / 4 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.119 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVarrat nélküli / hegesztettAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.FalvastagságHosszMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.Ár
ANVIL 0332600402 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 1-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XDW 20H642 0332600402ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€7.48
ANVIL 0332600600 Csőfej, 1/8 hüvelykes méret, 2 hüvelyk hosszúság | AB4XDX 20H643 0332600600ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€8.29
ANVIL 0332600808 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 2-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XDY 20H644 0332600808ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€8.58
ANVIL 0332601004 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 3 hüvelykes hosszúság | AB4XDZ 20H645 0332601004ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€9.35
ANVIL 0332601202 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 3-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XEA 20H646 0332601202ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€9.80
ANVIL 0332601400 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 4 hüvelykes hosszúság | AB4XEB 20H647 0332601400ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€10.06
ANVIL 0332601608 Csőfej, 1/8 hüvelykes méretű, 4-1/2 hüvelykes hosszúság | AB4XEC 20H648 0332601608ZökkenőmentesMenetes mindkét végén0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 fok F0.405 "€16.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0332608405 Csőfej, 1/4 hüvelykes méretű, 10 hüvelykes hosszúság
€31.29 /Mértékegység