Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0320201767 Easy Alignment tengelykapcsoló 1/4 hüvelykes | AD8LRV 4KWT1

ANVIL 0320201767 Könnyű beállítási tengelykapcsoló 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LRV Típus: 0320201767Kereszthivatkozás: 4KWT1
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
€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű összehangolás
test anyagaAcél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307923010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0320201759 Easy Alignment tengelykapcsoló 1/8 hüvelykes | AD8LRU 4KWR9 03202017591 / 8 "€22.05
ANVIL 0320201775 Easy Alignment tengelykapcsoló 3/8 hüvelykes | AD8LRW 4KWT2 03202017753 / 8 "€30.38
ANVIL 0320201783 Easy Alignment tengelykapcsoló 1/2 hüvelykes | AD8LRX 4KWT3 03202017831 / 2 "€41.15
ANVIL 0320201791 Easy Alignment tengelykapcsoló 3/4 hüvelykes | AD8LRY 4KWT4 03202017913 / 4 "€45.88
ANVIL 0320201809 Easy Alignment tengelykapcsoló 1 hüvelykes | AD8LRZ 4KWT5 03202018091"€57.34
ANVIL 0320201817 Easy Alignment tengelykapcsoló 1-1/4 hüvelykes | AD8LTA 4KWT6 03202018171.25 "€87.56
ANVIL 0320201825 Easy Alignment tengelykapcsoló 1-1/2 hüvelykes | AD8LTB 4KWT7 03202018251.5 "€86.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0320201767 Könnyű beállítási tengelykapcsoló 1/4 hüvelyk
€27.95 /Mértékegység