Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0320200009 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1/8 hüvelykes | AE2CFP 4WJE4

ANVIL 0320200009 Kereskedői tengelykapcsoló 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CFP Típus: 0320200009Kereszthivatkozás: 4WJE4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereskedői összekapcsolás
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307923010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0320201031 Xh Extra-Nehéz Kereskedelmi csatlakozó, 1/2 csőben | AA6NKR 14J821 0320201031Kovácsolt acél300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 fok F€43.79
ANVIL 0320201049 Fekete kovácsolt acél kereskedelmi tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes, 300. osztály | AA6NKT 14J822 0320201049Kovácsolt acél300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 fok F€46.55
ANVIL 0320201056 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1" | AA6NKU 14J823 0320201056Kovácsolt acél300300 psi1"300 psi @ 550 fok F€58.50
ANVIL 0320201064 1-1/4 hüvelykes FNPT fekete kovácsolt acél kereskedelmi csatlakozó | AA6NKV 14J824 0320201064Kovácsolt acél300300 psi1.25 "300 psi @ 550 fok F€91.67
ANVIL 0320201072 Fekete kovácsolt acél kereskedelmi tengelykapcsoló, -20 - 550 fok F | AA6NKW 14J825 0320201072Temperönthető300300 psi1.5 "300 psi @ 550 fok F€86.03
ANVIL 0320201080 Kereskedelmi tengelykapcsoló Kereskedelmi acél 2 hüvelykes | AA6NKX 14J826 0320201080Temperönthető300300 psi2"300 psi @ 550 fok F€138.88
ANVIL 0320200017 Kereskedelmi tengelykapcsoló 1/4 hüvelykes | AE2CFQ 4WJE5 0320200017Temperönthető150300 psi @ 150 fok F1 / 4 "150 psi€7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0320200009 Kereskedői tengelykapcsoló 1/8 hüvelyk
€5.88 /Mértékegység