Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319906368 hatlapú persely 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELV 25CG57

ANVIL 0319906368 Hex persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8ELV Típus: 0319906368Kereszthivatkozás: 25CG57
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 350 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0319907408 hatlapú persely 1-1/2 x 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AB8AJW 25CG71 0319907408-20 foktól 150 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-1-1/2" x 1-1/4"150 psi€29.94
ANVIL 0319907689 Hatlapfejű persely 2 x 1-1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 foktól 150 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€34.26
ANVIL 0319906400 hatlapú persely 3/4 x 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 foktól 350 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€23.52
ANVIL 0319906483 hatlapú persely 3/4 x 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 foktól 150 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€21.09
ANVIL 0319906566 hatlapú persely 3/4 x 1/8 Npt horganyzott | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 foktól 150 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi€21.77
ANVIL 0319906640 hatlapú persely 1 x 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 foktól 150 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-1 "x 3/4"150 psi€19.55
ANVIL 0319906681 hatlapú persely 1 x 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EMA 25CG62 0319906681-20 foktól 350 fokig FGalvanizált acél150MNPT x FNPT300 psi @ 150 fok F WOG-1 "x 1/2"150 psi€21.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319906368 Hex persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Npt horganyzott
€18.20 /Mértékegység