Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0319900007 Kupak, 1/8 NPT-ben, horganyzott | AF8ENP 25CH04

ANVIL 0319900007 Kupak, 1/8 NPT-ben, horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8ENP Típus: 0319900007Kereszthivatkozás: 25CH04
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
€1.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 350 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0319900528 Kupak, 1/2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 foktól 150 fokig F€8.29
ANVIL 0319900569 Kupak, 3/4 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 foktól 350 fokig F€11.79
ANVIL 0319900601 Kupak, 1 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 foktól 150 fokig F€13.21
ANVIL 0319900643 Kupak, 1-1/4 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 foktól 150 fokig F€17.70
ANVIL 0319900684 Kupak, 1-1/2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 foktól 150 fokig F€23.34
ANVIL 0319900726 Kupak, 2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 foktól 150 fokig F€33.84
ANVIL 0319900767 Kupak, 2-1/2 hüvelykes NPT, horganyzott | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 foktól 150 fokig F€87.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0319900007 Kupak, 1/8 NPT-ben, horganyzott
€1.97 /Mértékegység