Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318902608 Négyzetfejű dugó, 2-1/2 hüvelykes | AE2CHB 4WJJ2

ANVIL 0318902608 Négyzet alakú fejdugó 2-1 / 2 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE2CHB Típus: 0318902608Kereszthivatkozás: 4WJJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€28.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes fejű dugó, furatos
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésÜreges
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0318902400 Négyzetfejű dugó, 150 3/4 hüvelykes Npt | AE2CGW 4WJH6 03189024003 / 4 "€4.94
ANVIL 0318902442 Szögletes fejű dugó, 1 hüvelykes | AE2CGX 4WJH7 03189024421"€5.12
ANVIL 0318902483 Négyzetfejű dugó, 1-1/4 hüvelykes | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "€7.53
ANVIL 0318902525 Négyzetfejű dugó, 1-1/2 hüvelykes | AE2CGZ 4WJH9 03189025251.5 "€10.68
ANVIL 0318902566 Szögletes fejű dugó, 2 hüvelykes | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"€13.13
ANVIL 0318902640 Szögletes fejű dugó, 3 hüvelykes | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"€36.28
ANVIL 0318902681 Négyzetfejű dugó 3-1/2 hüvelykes | AE2CHD 4WJJ4 03189026813.5 "€87.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318902608 Négyzet alakú fejdugó 2-1 / 2 hüvelykes furattal
€28.85 /Mértékegység