Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318901360 Dugaszolhatóvas, 300 1-1 / 4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA4DJT Típus: 0318901360Kereszthivatkozás: 12G117
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
€43.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0318901261 ​​Kupak temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi€24.73
ANVIL 0318901287 Kupak temperöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi€23.17
ANVIL 0318901303 Kupak temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi€24.28
ANVIL 0318901329 Kupak temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi€33.58
ANVIL 0318901345 Kupak temperöntvény 1 hüvelykes | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 fok F1"300 psi€45.80
ANVIL 0318901386 Kupak temperöntvény 300 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi€62.19
ANVIL 0318901402 Kupak temperöntvény 2 hüvelykes | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi @ 150 fok F2"300 psi€88.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318901360 Dugaszolhatóvas, 300 1-1 / 4 hüvelyk Npt
€43.46 /Mértékegység