Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318901287 ​​Dugaszolható vasdarab 300 3/8 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA4DJN Típus: 0318901287Kereszthivatkozás: 12G113
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
€25.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0318901261 ​​Kupak temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi€25.93
ANVIL 0318901303 Kupak temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi€25.97
ANVIL 0318901329 Kupak temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi€37.20
ANVIL 0318901345 Kupak temperöntvény 1 hüvelykes | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 fok F1"300 psi€49.96
ANVIL 0318901360 Kupak temperöntvény 300 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi€46.54
ANVIL 0318901386 Kupak temperöntvény 300 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi€66.57
ANVIL 0318901402 Kupak temperöntvény 2 hüvelykes | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi @ 150 fok F2"300 psi€94.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318901287 ​​Dugaszolható vasdarab 300 3/8 hüvelyk Npt
€25.68 /Mértékegység