Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311077408 Visszahajlított horganyzott temperöntvény 1 hüvelykes | AF8YAW 29JD44

ANVIL 0311077408 Visszahajlító horganyzott alakítható vas 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8YAW Típus: 0311077408Kereszthivatkozás: 29JD44

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€90.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza Bend
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)33.35
Hajószélesség (cm)26.82
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0311077804 Visszahajlított horganyzott temperöntvény 1-1/2 hüvelykes | AF8YAX 29JD45 03110778041500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "€261.86
ANVIL 0311078000 Visszahajlított horganyzott temperöntvény 2 hüvelykes | AF8YAY 29JD46 03110780001500 psi @ 150 fok F WOG2"€292.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311077408 Visszahajlító horganyzott alakítható vas 1 hüvelyk
€90.21 /Mértékegység