Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311027007 Utcai könyök, 45 fok. Hajlított, 3/8 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGP 25CF47

ANVIL 0311027007 Utcai könyök, 45 fok Hajlított, 3/8 hüvelykes Npt horganyzott

Raktáron
Tétel: AF8EGP Típus: 0311027007Kereszthivatkozás: 25CF47

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€22.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311028203 utcai könyök, 45 fok. Hajlított, 2 hüvelykes Npt horganyzott | AB8AJT 25CF53 0311028203Utcai könyök, 45 fok2"-20 foktól 150 fokig F€102.31
ANVIL 0311026603 Utcai könyök, 45 fok. Hajlítás, 1/8 In Npt horganyzott | AF8EGM 25CF45 0311026603Utcai könyök, 45 fok1 / 8 "-20 foktól 150 fokig F€25.40
ANVIL 0311026801 utcai könyök, 45 fok. Hajlított, 1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGN 25CF46 0311026801Utcai könyök, 45 fok1 / 4 "-20 foktól 150 fokig F€20.73
ANVIL 0311027205 Utcai könyök, 45 fok. Hajlított, 1/2 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGQ 25CF48 0311027205Utcai könyök, 45 fok1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€15.26
ANVIL 0311027403 Utcai könyök, 45 fok. Hajlított, 3/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGR 25CF49 0311027403Utcai könyök, 45 fok3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€28.34
ANVIL 0311027601 utcai könyök, 45 fok. Hajlított, horganyzott temperöntvény | AF8EGT 25CF50 0311027601Utcai könyök, 45 fok1"-65 foktól 250 fokig F€33.54
ANVIL 0311027809 utcai könyök, 45 fok. Hajlított, 1-1/4 hüvelykes Npt horganyzott | AF8EGU 25CF51 0311027809Utcai könyök, 45 fok1.25 "-65 foktól 250 fokig F€55.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311027007 Utcai könyök, 45 fok Hajlított, 3/8 hüvelykes Npt horganyzott
€22.36 /Mértékegység