ANVIL 0310502406 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 4 hüvelykes Npt | AA4DEM 12G019

ANVIL 0310502406 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA4DEM Típus: 0310502406Kereszthivatkozás: 12G019

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€809.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret4"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4745
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310500202 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1/4 hüvelykes Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 4 "300 psi€30.99
ANVIL 0310500400 90 Deg. Könyök, temperöntvény 300, 3/8 hüvelykes Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 8 "300 psi€27.55
ANVIL 0310500608 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 2 "300 psi€41.55
ANVIL 0310500806 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 3/4 hüvelykes Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 4 "300 psi€47.27
ANVIL 0310501002 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1 hüvelyk Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1"300 psi€58.75
ANVIL 0310501200 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1-1/4 hüvelyk | AA4DEG 12G014 0310501200-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.25 "300 psi€74.90
ANVIL 0310501408 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1-1/2 hüvelyk | AA4DEH 12G015 0310501408-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.5 "300 psi€95.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310502406 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 4 hüvelyk Npt
€809.95 /Mértékegység