Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310089206 Szűkítő 150 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk | AE2CET 4WJC1

ANVIL 0310089206 Szűkítő 150 2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CET Típus: 0310089206Kereszthivatkozás: 4WJC1
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
€41.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor kapcsolása
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2 "x 1-1 / 4"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6885
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307193060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310541206 szűkítő temperöntvény 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 fok F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€33.25
ANVIL 0310541404 szűkítő temperöntvény 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€41.66
ANVIL 0310541602 szűkítő temperöntvény 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€42.42
ANVIL 0310541800 szűkítő temperöntvény 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€39.74
ANVIL 0310542006 szűkítő temperöntvény 3/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€62.59
ANVIL 0310542204 szűkítő temperöntvény 3/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€60.48
ANVIL 0310542402 szűkítő temperöntvény 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 fok F1 "x 3/4"300 psi€51.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310089206 Szűkítő 150 2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk
€41.72 /Mértékegység