Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0308008002 szűkítő kiegészítő karima, menetes, karimás x FNPT | AD8LPV 4KWJ8

ANVIL 0308008002 Csatlakozó karima csökkentése, menetes, peremes x FNPT

Raktáron
Tétel: AD8LPV Típus: 0308008002Kereszthivatkozás: 4KWJ8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€214.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó karima, menetes
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaKarima x FNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Lyukak száma4
Dia kívül.7.5 "
Csőméret2"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0308006501 Öntöttvas felületű és fúrt menetes szűkítő karima, 4 lyuk | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€208.31
ANVIL 0308006600 Öntöttvas felületű és fúrt menetes szűkítő karima, 4 lyuk | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "€211.63
ANVIL 0308006907 Karimás x FNPT öntöttvas redukáló társ menetes karima | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€196.13
ANVIL 0308007004 szűkítő karima, 1-1/4 hüvelykes cső, menetes | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "€185.65
ANVIL 0308007202 szűkítő kiegészítő karima, menetes, karimás x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€164.79
ANVIL 0308007400 szűkítő karima, 1.5 csőben, öntöttvas | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€206.60
ANVIL 0308007608 FIG 1016 szűkítő kiegészítő karima, öntöttvas test, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€171.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0308008002 Csatlakozó karima csökkentése, menetes, peremes x FNPT
€214.16 /Mértékegység