Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300052008 Reducing Tee 1-1/4 hüvelyk x 1 hüvelyk x 2 hüvelyk | AD8LFC 4KVF1

ANVIL 0300052008 Csökkentő póló 1-1 / 4 hüvelyk x 1 hüvelyk x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LFC Típus: 0300052008Kereszthivatkozás: 4KVF1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€111.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret1-1 / 4 "x 1" x 2 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310519608 szűkítő póló, 1/2 x 1/2 x 1/4 hüvelykes cső, Fnpt végstílus | AA4DFX 12G051 0310519608-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€58.49
ANVIL 0310520002 Temperöntvény cső szűkítő póló, Fnpt End Style, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€87.52
ANVIL 0310521208 FIG 1164R csőszűkítő póló, temperöntvény, fekete oxid | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€101.83
ANVIL 0310521406 Fig 1164R csőszűkítő póló, 1 x 1 x 1/2 hüvelykes cső | AA4DGA 12G054 0310521406-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€99.14
ANVIL 0310525209 Csőcsökkentő póló, 2 x 2 x 1-1/2 hüvelyk, Fnpt, 300 font. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€257.40
ANVIL 0310525407 Szűkítő póló, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 hüvelykes cső, 300. osztály | AA4DGC 12G056 0310525407-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€287.10
ANVIL 0310525605 csőszűkítő póló, 2 x 2 x 1 hüvelyk névleges, FNPT végstílus | AA4DGD 12G057 0310525605-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-2 "x 2" x 1 "300 psi€247.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300052008 Csökkentő póló 1-1 / 4 hüvelyk x 1 hüvelyk x 2 hüvelyk
€111.28 /Mértékegység