Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300032208 Tee fekete öntöttvas 125 1-1/4 hüvelykes Npt | AD8LBD 4KUT9

ANVIL 0300032208 Tee fekete öntöttvas 125 1-1 / 4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AD8LBD Típus: 0300032208Kereszthivatkozás: 4KUT9
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
€30.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310515606 Tee temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi€36.12
ANVIL 0310515804 Tee temperöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi€40.14
ANVIL 0310516000 Tee temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi€51.32
ANVIL 0310516208 Tee temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi€54.47
ANVIL 0310516406 Tee temperöntvény 1 hüvelykes | AA4DFP 12G044 0310516406Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1"300 psi€65.59
ANVIL 0310516604 Tee temperöntvény 300 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi€88.90
ANVIL 0310516802 Tee temperöntvény 300 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi€106.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300032208 Tee fekete öntöttvas 125 1-1 / 4 hüvelyk Npt
€30.70 /Mértékegység