Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310515804 Tee temperöntvény 300 3/8 hüvelykes Npt | AA4DFL 12G041

ANVIL 0310515804 Tee formázható vas, 300 3/8 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AA4DFL Típus: 0310515804Kereszthivatkozás: 12G041

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310515606 Tee temperöntvény 300 1/4 hüvelykes Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi€37.20
ANVIL 0310516000 Tee temperöntvény 300 1/2 hüvelykes Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi€52.34
ANVIL 0310516208 Tee temperöntvény 300 3/4 hüvelykes Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi€60.35
ANVIL 0310516406 Tee temperöntvény 1 hüvelykes | AA4DFP 12G044 0310516406Temperönthető3002000 psi @ 150 fok F1"300 psi€67.53
ANVIL 0310516604 Tee temperöntvény 300 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi€92.48
ANVIL 0310516802 Tee temperöntvény 300 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi€111.54
ANVIL 0310517008 Tee temperöntvény 2 hüvelykes | AA4DFT 12G047 0310517008Temperönthető3001500 psi @ 150 fok F2"300 psi€167.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310515804 Tee formázható vas, 300 3/8 hüvelyk Npt
€41.02 /Mértékegység