Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300028503 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 3/4 hüvelykes méret | AD8LAH 4KUP8

ANVIL 0300028503 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD8LAH Típus: 0300028503Kereszthivatkozás: 4KUP8
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
€17.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0300028206 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 1/4 hüvelykes méret | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "€20.80
ANVIL 0300028305 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 3/8 hüvelykes méret | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "€25.83
ANVIL 0300028404 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 1/2 hüvelykes méret | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "€16.99
ANVIL 0300028602 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 1 hüvelykes méret | AD8LAJ 4KUP9 03000286021"€18.84
ANVIL 0300028701 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 1-1/4 hüvelykes méret | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "€25.51
ANVIL 0300028800 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 1-1/2 hüvelykes méret | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "€42.04
ANVIL 0300028909 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 2 hüvelykes méret | AD8LAM 4KUR3 03000289092"€49.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300028503 45 Deg. Könyök, fekete öntöttvas 125, 3/4 hüvelykes méret
€17.47 /Mértékegység