Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL G31H kesztyű természetes gumi 9-1 / 2 PR | AF9DEC 29UU31

ANSELL G31H kesztyű természetes gumi 9-1/2 PR

Raktáron
Tétel: AF9DEC Modell: G31HKereszthivatkozás: 29UU31
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
€4.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkesztyű
színekTermészetes
MandzsettaEgyenes
befejezgyémánt
Hossz13 "
Liner Materialbéleletlen
AnyagTermészetes gumi
Méret9.5
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
Vastagság15 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)6.3
Hajószélesség (cm)13.31
HS-kód4015190002

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bélés nélküli, közepes súlyú, természetes kaucsukból készült latex kesztyű, gyöngyös mandzsetta a könnyebb fel- és szakadásállóság érdekében, alkalmas részecske radioaktív szennyeződésre, védelem, ellenáll számos vegyi anyagnak Kiváló tapadás és érzékenység, Alacsony modul a minimális Han

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL G31H kesztyű természetes gumi 6-1 / 2 PR | AF9DDZ 29UU28 g31H6.5€4.08
ANSELL G31H kesztyű természetes gumi 7-1 / 2 PR | AF9DEA 29UU29 g31H7.5€4.08
ANSELL G31H kesztyű természetes gumi 8-1 / 2 PR | AF9DEB 29UU30 g31H8.5€4.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL G31H kesztyű természetes gumi 9-1/2 PR
€4.08 /Mértékegység