Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL G17K kesztyű természetes gumi 6-1/2 PR | AF9DEQ 29UU68

ANSELL G17K kesztyű természetes gumi 6-1/2 PR

Raktáron
Tétel: AF9DEQ Modell: G17KKereszthivatkozás: 29UU68
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
€6.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkesztyű
színekFekete
MandzsettaPáncélkesztyű
befejezSima
Hossz13 "
Liner Materialbéleletlen
AnyagTermészetes gumi
Méret6.5
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
Vastagság30 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)29.69
Hajó hossza (cm)11.4
Hajószélesség (cm)13.31
HS-kód4015190002

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Nagy vízálló vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség, Kemény általános rendeltetésű ipari kesztyű, Kényelmes és érzékeny természetes kaucsuk latex kesztyű, Gyöngyös mandzsetta a könny ellenállás és az egyszerű felhúzás érdekében, Hosszabb kesztyű stílusú mandzsetta az extra védelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL G17K kesztyű természetes gumi 7-1/2 PR | AF9DER 29UU69 G17K7.5€6.82
ANSELL G17K kesztyű természetes gumi 8-1/2 PR | AF9DET 29UU70 G17K8.5€6.82
ANSELL G17K kesztyű, természetes gumi 9-1/2 PR | AF9DEU 29UU71 G17K9.5€6.82
ANSELL G17K kesztyűk természetes gumi 10-1/2 PR | AF9DEV 29UU72 G17K10.5€6.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL G17K kesztyű természetes gumi 6-1/2 PR
€6.82 /Mértékegység