Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z20004 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 8-32x7/8 | AC4ALX 2YAL4

APPROVED VENDOR Z20004 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 8-32x7/8

Raktáron
Tétel: AC4ALX Modell: Z20004Kereszthivatkozás: 2YAL4
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
€8.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi horgony
befejezFekete oxid
Hole Dia.0.100 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz7 / 8 "
Menetméret# 8 32-
típusMozdulatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z20004 rugós horgony helyhez kötött alacsony széntartalmú acél fekete 8-32x7/8
€8.81 /Mértékegység