ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyű 00 -as osztály Méret 10 PR | AF8BFC 24TM80

ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyűk Class 00 10. méret PR

Raktáron
Tétel: AF8BFC Modell: 00. OSZTÁLY 11Kereszthivatkozás: 24TM80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekSárga
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)35.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyű 00 osztály 7 -es méret 8 PR | AF24BEZ 77TMXNUMX 00. Y 11. OSZTÁLY7€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyű 00 osztály 8 méret PR | AF8BFA 24TM78 00. Y 11. OSZTÁLY8€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyű, 00 osztály, 9. méret PR | AF8BFB 24TM79 00. Y 11. OSZTÁLY9€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyű 00 osztály 11 méret PR | AF8BFD 24TM81 00. Y 11. OSZTÁLY11€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyű 00 osztály 12 méret 8 PR | AF24BFE 82TMXNUMX 00. Y 11. OSZTÁLY12€136.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 00 Y 11 Elektromos kesztyűk Class 00 10. méret PR
€136.61 /Mértékegység