ANSELL OSZTÁLY 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Fekete 11. méret PR | AF8BFX 24TM99

ANSELL OSZTÁLY 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Fekete Méret 11 PR

Raktáron
Cikkszám: AF8BFX Modell: 00 B OSZTÁLY 11Kereszthivatkozás: 24TM99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekFekete
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)35.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL CLASS 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Size 7 PR | AF8BFT 24TM95 00 B 11. OSZTÁLY7€136.61
ANSELL CLASS 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Size 8 PR | AF8BFU 24TM96 00 B 11. OSZTÁLY8€136.61
ANSELL CLASS 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Black Size 9 PR | AF8BFV 24TM97 00 B 11. OSZTÁLY9€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Fekete Méret 10 PR | AF8BFW 24TM98 00 B 11. OSZTÁLY10€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Fekete Méret 12 PR | AF8BFY 24TN01 00 B 11. OSZTÁLY12€136.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 00 B 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Fekete Méret 11 PR
€136.61 /Mértékegység