Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-002 Vágásálló kesztyűk L kék/fekete PR | AA6DKP 13U885

ANSELL 97-002 Vágásálló kesztyűk L kék/fekete PR

Raktáron
Tétel: AA6DKP Modell: 97-002Kereszthivatkozás: 13U885
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
€44.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok2325
ANSI vágott grammok1300
ANSI defektes newtonok58
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekKék fekete
MandzsettaHorog és hurok
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv18
Liner MaterialDyneema (R)
SzúrásállóIgen
MéretL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1296
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód6216002600
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 97-002 Vágásálló kesztyű M kék/fekete PR | AA6DKN 13U884 97-002M€44.96
ANSELL 97-002 Vágásálló kesztyűk XL kék/fekete PR | AA6DKQ 13U886 97-002XL€44.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-002 Vágásálló kesztyűk L kék/fekete PR
€44.96 /Mértékegység