ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű Méret 6-1/2 7 mil-200 db-os csomag | AB4FAT 1XKL5

ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű 6-1/2 7 mil - 200 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4FAT Modell: 73-701Kereszthivatkozás: 1XKL5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,192.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztatéri kesztyű
Osztály100
színekZöld
MandzsettaEgyenes
befejezSzintetikus poliuretán belső
KézKézspecifikus
ISO osztály5
Hossz11 1 / 5 "
AnyagNeoprén
Méret6.5
Vastagság7 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.94
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód4015191010
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéretÁr
ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű 6 -os méret 7 mil - 200 db -os csomag | AB4FAR 1XKL4 73-701Szintetikus poliuretán belső6€1,192.20
ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű 7-es méret 7 mil - 200 csomag | AB4FAU 1XKL6 73-701Szintetikus poliuretán belső7€1,192.20
ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű, 7-1 / 2 7 mil méret - 200 csomag | AB4FAV 1XKL7 73-701Szintetikus poliuretán belső7.5€1,192.20
ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű, méret 8 7 millió - 200 darabos csomag AB4FAW 1XKL8 73-701Szintetikus poliuretán belső8€843.37
ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű, 8-1 / 2 7 mil méret - 200 darabos csomag | AB4FAX 1XKL9 73-701Texturált8.5€1,192.20
ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű 9-es méret 7 mil - 200 csomag | AB4FAY 1XKN1 73-701Texturált9€1,192.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 73-701 Tisztatéri kesztyű 6-1/2 7 mil - 200 db-os csomag
€1,192.20 /Mértékegység