Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 70-356 Vágásálló kesztyű 10-es méret Sárga PR | AH2YGN 30RN97

ANSELL 70-356 Vágásálló kesztyű 10-es méret Sárga PR

Raktáron
Tétel: AH2YGN Modell: 70-356Kereszthivatkozás: 30RN97
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
€2.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok2250
ANSI vágott grammok1809
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint19
Bevonat befejezéseEgyik sem
Bevonó anyagNem bevont
színekSárga
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj AnyagKevlar (R) Kleen / pamut
UjjstílusTele
Nyomtáv7
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9.25 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagKevlar (R) Kleen / pamut
SzúrásállóNem
Méret10
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusmegerősített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: Kétértelmű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 70-356 Vágásálló kesztyű 10-es méret Sárga PR
€2.71 /Mértékegység