Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 12 hüvelykes hosszúság PR ​​| AH9NGE 40LL76

ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 12 hüvelyk hosszúságú PR

Raktáron
Tétel: AH9NGE Modell: 11-947Kereszthivatkozás: 40LL76
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
€28.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4735
ANSI vágott grammok604
ANSI defektes newtonok85.7
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettsége3/4 merítés
Bevonat befejezéseHomokos
Bevonó anyagnitril
színekKék, szürke
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj AnyagINTERCEPT, nejlon, üvegszál, spandex, nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9.25 "
Liner MaterialHPPE
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret7
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)13.21
Származási országPT

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyű Nitril kék/szürke PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8€28.06
ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 9 PR | AH9NFE 40LL53 11-94710 "9€28.06
ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10€28.06
ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11€28.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-947 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 12 hüvelyk hosszúságú PR
€28.06 /Mértékegység