Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-926 bevonatos kesztyűk 11-es méret barna PR | AG2ABU 30ZC41

ANSELL 11-926 Bevonatos kesztyűk 11-es méret Barna PR

Raktáron
Cikkszám: AG2ABU Modell: 11-926Kereszthivatkozás: 30ZC41
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
€15.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekbarna
MandzsettaKötött
Nyomtáv18
Hossz9.5 "
Liner MaterialNylon / Spandex
Méret11
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusBevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116106500

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-926 bevonatos kesztyűk 6-os méret barna PR | AG2ABN 30ZC36 11-9267.75 "6€15.61
ANSELL 11-926 bevonatos kesztyűk 7-es méret barna PR | AG2ABP 30ZC37 11-9268"7€15.61
ANSELL 11-926 bevonatos kesztyűk 8-as méret barna PR | AG2ABQ 30ZC38 11-9268.75 "8€15.61
ANSELL 11-926 bevonatos kesztyűk 9-es méret barna PR | AG2ABR 30ZC39 11-9269"9€15.61
ANSELL 11-926 bevonatos kesztyűk 10-es méret barna PR | AG2ABT 30ZC40 11-9269.25 "10€15.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-926 Bevonatos kesztyűk 11-es méret Barna PR
€15.61 /Mértékegység