Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű 10-1 / 8 hüvelyk hosszúság 10 PR | AH9NBC 40LJ77

ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 10-1/8 hüvelyk hosszúság 10 PR

Raktáron
Tétel: AH9NBC Modell: 11-727Kereszthivatkozás: 40LJ77

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€24.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok27,458
ANSI vágott grammok489
ANSI defektes newtonok136
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
UjjstílusTele
Nyomtáv15
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz10.25 "
Liner MaterialHPPE, Lycra (R)
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret10
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű, 9-5 / 8 hüvelyk hosszúságú PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9€24.73
ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 9-3/8 hüvelyk hosszúság 8 PR | AH9NAE 40LJ56 11-7279"8€24.73
ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 8-1/4 hüvelyk hosszúság PR ​​| AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6€24.73
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű 10-7 / 8 hüvelyk hosszúság 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11€24.73
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű 7 szürke PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7€24.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 10-1/8 hüvelyk hosszúság 10 PR
€24.73 /Mértékegység