Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 9-3/8 hüvelyk hosszúság 8 PR | AH9NAE 40LJ56

ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 9-3/8 hüvelyk hosszúság 8 PR

Raktáron
Tétel: AH9NAE Modell: 11-727Kereszthivatkozás: 40LJ56
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
€24.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok27,458
ANSI vágott grammok489
ANSI defektes newtonok136
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
UjjstílusTele
Nyomtáv15
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9"
Liner MaterialHPPE, Lycra (R)
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret8
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű, 9-5 / 8 hüvelyk hosszúságú PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9€24.73
ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 8-1/4 hüvelyk hosszúság PR ​​| AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6€24.73
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű 10-1 / 8 hüvelyk hosszúság 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10€24.73
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű 10-7 / 8 hüvelyk hosszúság 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11€24.73
ANSELL 11-727 Vágásbiztos kesztyű 7 szürke PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7€24.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-727 Vágásálló kesztyűk 9-3/8 hüvelyk hosszúság 8 PR
€24.73 /Mértékegység