Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-644 Vágásálló kesztyű szürke 5-ös méret | AG2ACA 30ZC47

ANSELL 11-644 Vágásálló kesztyű szürke 5-ös méret Pr

Raktáron
Tétel: AG2ACA Modell: 11-644Kereszthivatkozás: 30ZC47
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
€21.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok19,175
ANSI vágott grammok624
ANSI defektes newtonok102
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
Vissza anyagHPDE
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj Anyagpoliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagpoliuretán
Hossz8"
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret5
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusTele
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6116105520

Termék részletek:

    • Almárka: HYFLEX CR +

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kopásciklusokANSI vágott grammokANSI / ISEA defektszintMéretÁr
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 6 PR | AB7YDR 24L252 11-64410,00050026€21.48
ANSELL 11-644 kesztyű vágásálló világosszürke méret 7 PR | AB7YDT 24L253 11-64410,00050027€21.48
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret, 8 PR | AB7YDU 24L254 11-64410,00050028€21.48
ANSELL 11-644 kesztyű vágásálló világosszürke 9-es méret PR | AB7YDV 24L255 11-64410,00050029€21.48
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 10 PR | AB7YDW 24L256 11-64410,000500210€20.78
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 11 PR | AB7YDX 24L257 11-64410,000500211€21.48
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 12 PR | AB7YDY 24L258 11-64410,000500212€21.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-644 Vágásálló kesztyű szürke 5-ös méret Pr
€21.48 /Mértékegység