Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 12 PR | AB7YDY 24L258

ANSELL 11-644 Vágásálló kesztyű világosszürke 12-as méret PR

Raktáron
Tétel: AB7YDY Modell: 11-644Kereszthivatkozás: 24L258

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€21.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok10,000
ANSI vágott grammok500
ANSI defektes newtonok60
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Nyomtáv13
SzúrásállóIgen
Méret12
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód6116104820
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kopásciklusokANSI vágott grammokANSI / ISEA defektszintMéretÁr
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 6 PR | AB7YDR 24L252 11-64410,00050026€21.48
ANSELL 11-644 kesztyű vágásálló világosszürke méret 7 PR | AB7YDT 24L253 11-64410,00050027€21.48
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret, 8 PR | AB7YDU 24L254 11-64410,00050028€21.48
ANSELL 11-644 kesztyű vágásálló világosszürke 9-es méret PR | AB7YDV 24L255 11-64410,00050029€21.48
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 10 PR | AB7YDW 24L256 11-64410,000500210€20.78
ANSELL 11-644 kesztyűvágással szembenálló világosszürke méret 11 PR | AB7YDX 24L257 11-64410,000500211€21.48
ANSELL 11-644 Vágásálló kesztyű szürke 5-ös méret | AG2ACA 30ZC47 11-64419,17562445€21.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-644 Vágásálló kesztyű világosszürke 12-as méret PR
€21.48 /Mértékegység