Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-500V Vágásálló kesztyűk sárga/fekete 10 PR | AF6RKA 20GY53

ANSELL 11-500V Vágásálló kesztyűk Sárga/Fekete 10 PR

Raktáron
Tétel: AF6RKA Modell: 11-500VKereszthivatkozás: 20GY53
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
€2.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000
ANSI vágott grammok676
ANSI defektes newtonok20-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagKevlar (R)
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekSárga / Fekete
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
VágásállóIgen
Ujj Anyagnitril
UjjstílusTele
Nyomtáv18
KézJobb bal
Hossz10 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret10
Varrási anyagKevlar (R) / Lycra (R)
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)10.48
HS-kód6116106500

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-500V Vágásálló kesztyűk sárga/fekete 8 PR | AF6RJY 20GY51 11-500V8"8€2.67
ANSELL 11-500V Vágásálló kesztyűk sárga/fekete 9 PR | AF6RJZ 20GY52 11-500V9"9€2.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-500V Vágásálló kesztyűk Sárga/Fekete 10 PR
€2.67 /Mértékegység