Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-427 Vágásálló kesztyű Poliuretán szürke / sárga PR | AH9NFU 40LL66

ANSELL 11-427 Vágásálló kesztyűk poliuretán szürke/sárga PR

Raktáron
Tétel: AH9NFU Modell: 11-427Kereszthivatkozás: 40LL66
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
€27.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok5173
ANSI vágott grammok711
ANSI defektes newtonok103.9
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettsége3/4 merítés
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke, sárga
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén, nagy teljesítményű szálak / poliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagpoliuretán
Hossz9.5 "
Liner MaterialHPPE
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret7
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országPT

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-427 Vágásálló kesztyű Poliuretán szürke / sárga 9 PR | AH9NFW 40LL68 11-42710.25 "9€27.99
ANSELL 11-427 Vágásálló kesztyű Poliuretán szürke / sárga 8 PR | AH9NGP 40LL85 11-4279.75 "8€27.99
ANSELL 11-427 vágásálló kesztyű szürke / sárga 10 PR | AH9NGU 40LL89 11-42710.5 "10€27.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-427 Vágásálló kesztyűk poliuretán szürke/sárga PR
€27.99 /Mértékegység