Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-421 vágásálló kesztyű szürke / fekete 10 PR | AH9NGB 40LL73

ANSELL 11-421 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 10 PR

Raktáron
Tétel: AH9NGB Modell: 11-421Kereszthivatkozás: 40LL73
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
€13.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4813
ANSI vágott grammok1523
ANSI defektes newtonok56.5
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj AnyagNylon / poliuretán / nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz12 "
Liner MaterialNejlon
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret10
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)11.94

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 11-421 Vágásbiztos kesztyű Poliuretán szürke / fekete 7 PR | AH9NFZ 40LL71 11-4217€13.56
ANSELL 11-421 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 8 PR | AH9NGA 40LL72 11-4218€13.56
ANSELL 11-421 vágásálló kesztyű szürke / fekete 9 PR | AH9NGQ 40LL86 11-4219€13.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-421 Vágásálló kesztyű szürke/fekete 10 PR
€13.56 /Mértékegység