Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FEA 20XP72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 Apa könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi

Raktáron
Tétel: AF7FEA Modell: 707020-0608Kereszthivatkozás: 20XP72
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
€26.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
Barb méret3 / 8 "
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0404 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€16.92
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0604 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FDY 20XP70 707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "€16.46
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FDZ 20XP71 707020-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "€21.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0806 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 750 psi | AF7FEB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "€29.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 Apa könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi
€26.21 /Mértékegység