Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-12 Kovácsolt utcai könyök alacsony ólom sárgaréz 650 psi | AF7FBB 20XP03

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-12 Kovácsolt utcai könyök, alacsony ólomréz, 650 psi

Raktáron
Tétel: AF7FBB Modell: 706216-12Kereszthivatkozás: 20XP03
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
€76.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKovácsolt utcai könyök
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás650 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Kovácsolt utcai könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FAX 20XN98 706216-021000 psi1 / 8 "€19.57
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-04 Kovácsolt utcai könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "€21.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Kovácsolt utcai könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7FAZ 20XP01 706216-061000 psi3 / 8 "€29.02
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-08 Kovácsolt utcai könyök alacsony ólomréz 750 psi | AF7FBA 20XP02 706216-08750 psi1 / 2 "€62.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-12 Kovácsolt utcai könyök, alacsony ólomréz, 650 psi
€76.88 /Mértékegység