Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 600 Psi | AF7EZF 20XN60

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Persely alacsony ólomréz, 600 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EZF Modell: 706110-1604Kereszthivatkozás: 20XN60

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€55.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás600 psi
Csőméret1 "x 1/4"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200035

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0802 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 750 Psi | AF7EZC 20XN57 706110-0802750 psi1 / 2 "x 1 / 8"€24.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1202 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EZD 20XN58 706110-1202650 psi3 / 4 "x 1 / 8"€49.30
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1204 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EZE 20XN59 706110-1204650 psi3 / 4 "x 1 / 4"€36.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1606 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 600 Psi | AF7EZG 20XN61 706110-1606600 psi1 "x 3/8"€52.31
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1608 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 600 Psi | AF7EZH 20XN62 706110-1608600 psi1 "x 1/2"€54.60
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1612 Persely alacsony ólomtartalmú sárgaréz 600 Psi | AF7EZJ 20XN63 706110-1612600 psi1 "x 3/4"€45.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Persely alacsony ólomréz, 600 Psi
€55.50 /Mértékegység