Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TDW 46M492

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AG6TDW Modell: 706104-12Kereszthivatkozás: 46M492

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€159.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-11 / 16 "
Hossz1 31 / 32 "
Max. Nyomás1200 psi
Dia kívül.1-11 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TDX 46M493 706104-081-9 / 16 "1 51 / 64 "1-9 / 16 "1 / 2 "€137.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-06 Union Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "€108.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDZ 46M495 706104-041-1 / 16 "1 5 / 16 "1 1 / 16 "1 / 4 "€71.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt
€159.51 /Mértékegység